Motion
UEWTPL206-20W

AMI BEARINGS INC
UEWTPL206-20W

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.2500 po de diamètre, boîtier thermoplastique PBT, collet Accu-Loc, logement de 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI03772468
N° MFRUEWTPL206-20W
Prix280.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEWTPL206-20W

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.2500 po de diamètre, boîtier thermoplastique PBT, collet Accu-Loc, logement de 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI03772468
N° MFRUEWTPL206-20W
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
Prix280.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    4.9219 po
  • Fente Espacement  
    2.4375 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UEWTPL206-20W
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250190171
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEWTPL200W
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250190171

Aperçu

Description du fabricant
UEWTPL206-20W 1-1/4 PRISE EN CHARGE