Motion
UCNST205-15NP

AMI BEARINGS INC
UCNST205-15NP

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 15/16 po, fonte - boîtier nickelé, collier de vis de fixation, service normal, 0.3125 po, fente de 7.90 mm
N° D’ARTICLE MI03772475
N° MFRUCNST205-15NP
Prix128.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST205-15NP

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 15/16 po, fonte - boîtier nickelé, collier de vis de fixation, service normal, 0.3125 po, fente de 7.90 mm
N° D’ARTICLE MI03772475
N° MFRUCNST205-15NP
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
Prix128.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.3390 po, 34 mm
  • Dimensions du boîtier
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Largeur du boîtier
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3390 po, 34 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.0472 po, 52 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3390 po, 34 mm
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po, 52 mm
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.6250 po
  • Largeur totale
    1.4375 po, 36.50 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.9375 po, 23.81 mm
  • Code de taille
    205
  • Fente Espacement  
    1.9375 po
  • Fente Largeur  
    0.3125 po, 7.90 mm
  • Taille de la monture Take Up
    NST205
  • Taille du filetage du taraud
    1/4-28 UNF
  • Poids
    0.798 kg, 1.76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Série de roulements
    UC200
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Numéro de cadre compatible
    NST205
  • Pays d’origine
    Japon
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    14011.9 N, 3150 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de graisse
    Shell Gadus S2 , V100 , n° 3
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST205-15NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250327690
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Fente étroite
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf, 1780 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UC205-15
  • Type de dispositif de retenue
    Acier riveté
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Série
    UCNST200NP
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    7917.82 N, 1780 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250327690

Aperçu

Description du fabricant
UCNST205-15NP 15/16 PRISE EN CHARGE