Motion
UCNST206-19NP

AMI BEARINGS INC
UCNST206-19NP

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 1-3/16 po, fonte - boîtier nickelé, collier de vis de fixation, service normal, 5/16 po, fente de 7.90 mm
N° D’ARTICLE MI03772478
N° MFRUCNST206-19NP
Prix155.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST206-19NP

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 1-3/16 po, fonte - boîtier nickelé, collier de vis de fixation, service normal, 5/16 po, fente de 7.90 mm
N° D’ARTICLE MI03772478
N° MFRUCNST206-19NP
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
Prix155.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Dimensions du boîtier
    1-19/32 po, 40.48 mm
  • Largeur du boîtier
    1-19/32 po, 40.48 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.4409 po, 62 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Diamètre extérieur
    2.4410 po, 62 mm
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    1-19/32 po, 40.47 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.1875 po, 30.16 mm
  • Code de taille
    206
  • Fente Espacement  
    2.3750 po
  • Fente Largeur  
    5/16 po, 7.90 mm
  • Taille de la monture Take Up
    NST206
  • Taille du filetage du taraud
    1/4-28 UNF
  • Poids
    2.42 lb, 1.098 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série de roulements
    UC200
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Numéro de cadre compatible
    NST206
  • Pays d’origine
    Japon
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    19616.6 N, 4410 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de graisse
    Shell Gadus S2 , V100 , n° 3
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST206-19NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250327751
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Fente étroite
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11298.4 N, 2540 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UC206-19
  • Type de dispositif de retenue
    Acier riveté
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint de contact et élingue
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Série
    UCNST200NP
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    11298.5 N, 2540 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250327751

Aperçu

Description du fabricant
UCNST206-19NP 1-3/16 PRISE EN CHARGE