Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Largeur de la bague intérieure1.6890 po, 42.90 mm
- Insérer le diamètre extérieur2.8346 po, 72 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6890 po, 42.89 mm
- Diamètre extérieur2.8350 po, 72 mm
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale4.6250 po
- Largeur totale1.4530 po, 36.89 mm
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Code de taille207
- Fente Espacement2.6250 po
- Fente Largeur0.5000 po, 12.69 mm
- Poids3.53 lb, 1.6 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Série de roulementsUCNST200
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique25888.6 N, 5820 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseRelubrifiable
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Type de boîtierPrise en charge à fentes étroites
- Insérer le matérielAcier 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCNST207-20NP
- Numéro CUP du fabricant0808250327782
- MatérielFonte
- Type de montageFente étroite
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale15390.8 N, 3460 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUC207-20
- Type de dispositif de retenueAcier riveté
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointContact avec Slinger
- Type de scellementJoint de contact
- Auto-alignementVrai
- SérieUCNST200NP
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique15390.8 N, 3460 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250327782