Motion
SER205-14FSAM1

AMI BEARINGS INC
SER205-14FSAM1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 7/8 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03772509
N° MFRSER205-14FSAM1
Prix56.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
SER205-14FSAM1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 7/8 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03772509
N° MFRSER205-14FSAM1
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
Prix56.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3750 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.3750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SER200FSAM1
  • CUP_NON
    0808250311811

Aperçu

Description du fabricant
SER205-14FSAM1 7/8 VIS DE RÉGLAGE BRG