Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Anneau intérieur Largeur52.6 mm
- Anneau extérieur Largeur28.6 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Largeur totale52.60 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3600 kgf
- Capacité de charge statique radiale2370 kgf
- Type de jointSans contact avec Slinger
- SérieSUE200FS
- CUP_NON0808250175819