Motion
MUCP213-40
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2-1/2 po, matériau en acier inoxydable 304 , usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03772555
N° MFRMUCP213-40
Prix1,022.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2-1/2 po, matériau en acier inoxydable 304 , usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03772555
N° MFRMUCP213-40
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
Prix1,022.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur de la base
    2-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.5938 à 8.4063 po
  • Taille du boulon
    3/4
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Hauteur totale
    5.9063 po
  • Longueur totale
    10.4375 po
  • Largeur totale
    2.9375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Qualité du matériel
    304SS
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7190 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC213-40
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCP200
  • CUP_NON
    0808250318162

Aperçu

Description du fabricant
MUCP213-40 2-1/2 BLOC D’OREILLER