Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur248 mm
- Alésage Diamètre85 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Longueur totale Diamètre305 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement0°F à 450 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeUC217C4HR23
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFL200C4HR23
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250277193