Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.1875 po
- Alésage Diamètre2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Longueur totale Diamètre7.4375 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeUC210-32C4HR5
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFT200C4HR5
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250326020