Motion
UEFPL207-20W

AMI BEARINGS INC
UEFPL207-20W

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage de collier concentrique, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03772692
N° MFRUEFPL207-20W
Prix275.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFPL207-20W

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage de collier concentrique, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03772692
N° MFRUEFPL207-20W
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
Prix275.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-47/64 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UE207-20
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEFPL200W
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250188260

Aperçu

Description du fabricant
UEFPL207-20W 1-1/4 4-BOLT FLG