Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Largeur de la base1-31/32 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7500 po
- Taille du boulon1/2-13
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Hauteur totale4.2656 po
- Longueur totale4.8750 po
- Largeur totale2.1719 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Capacité de charge statique radiale4610 lbf
- Roulement de rechangeUC209-28MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTBL200MZ2B
- CUP_NON0808250331765