Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Diamètre extérieur3.6250 po
- Global Largeur3.6250 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetagePF3/4
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection contre le zinc
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeUC207-20MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCECH200NPMZ2
- CUP_NON0808250190300