Motion
UK211+HE2311

AMI BEARINGS INC
UK211+HE2311

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, DI 2 po, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03773232
N° MFRUK211+HE2311
Prix178.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UK211+HE2311

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, DI 2 po, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03773232
N° MFRUK211+HE2311
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
Prix178.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.3230 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9450 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    1.2990 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6610 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UK200+HE2000
  • CUP_NON
    0808250147700

Aperçu

Description du fabricant
UK211+HE2311 2 MANCHON ADAPTATEUR BRG