Motion
UCST210
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 50 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 17.5 mm
N° D’ARTICLE MI03773273
N° MFRUCST210
Prix134.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 50 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 17.5 mm
N° D’ARTICLE MI03773273
N° MFRUCST210
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
Prix134.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale
    149.2 mm
  • Fente Espacement  
    85.7 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST210
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250330102
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250330102

Aperçu

Description du fabricant
UCST210 50MM PRISE EN CHARGE