Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie3.2280 po, 82 mm
- Alésage Diamètre65 mm
- Longueur de l’alésage2.9370 po, 74.59 mm
- Diamètre du trou1.2600 po, 32 mm
- Largeur de la bague intérieure2.9370 po, 74.59 mm
- Insérer le diamètre extérieur4.9210 po, 125 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.9370 po, 74.59 mm
- Diamètre extérieur4.9210 po, 125 mm
- Hauteur totale167 mm
- Longueur totale224 mm
- Largeur totale3.2280 po, 82 mm
- Diamètre de l’arbre2.5590 po, 65 mm
- Code de taille13
- Fente Espacement121 mm
- Taille de la monture Take UpTX13
- Poids1.4 lb, 0.635 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Série de roulementsUCX00
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier
- Numéro de cadre compatibleTX13
- Pays d’origineJapon
- Type de serviceService moyen
- Capacité de charge dynamique14000 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseShell Gadus S2 , V100 , n° 3
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matérielAcier 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCTX13
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250244430
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale6350 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUCX13
- Type de dispositif de retenueAcier riveté
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointContact avec Slinger
- Type de scellementJoint de contact
- Auto-alignementVrai
- SérieUCTX00
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique9900 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250244430