Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-3/16 po
- Anneau intérieur Largeur3.3860 po
- Anneau extérieur Largeur1.8900 po
- Extérieur Diamètre7.4803 po
- Largeur totale2.4800 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale32200 lbf
- Capacité de charge statique radiale24000 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK300+HA2000
- CUP_NON0808250313204