Motion
UCFCX07-23
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité à coulisse
N° D’ARTICLE MI03773389
N° MFRUCFCX07-23
Prix138.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité à coulisse
N° D’ARTICLE MI03773389
N° MFRUCFCX07-23
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
Prix138.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.937 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.2344 po
  • Diamètre du pilote
    3-5/8 po
  • Désactivation de l’unité
    1-35/64 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX07-23
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCX00
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250323203

Aperçu

Description du fabricant
UCFCX07-23 1-7/16 CHARIOT FLG PILOTE