Motion
MUCWTPL201-8B

AMI BEARINGS INC
MUCWTPL201-8B

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1/2 po, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03773438
N° MFRMUCWTPL201-8B
Prix349.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCWTPL201-8B

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1/2 po, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03773438
N° MFRMUCWTPL201-8B
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
Prix349.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Hauteur totale
    3.4844 po
  • Longueur totale
    3.8906 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Fente Espacement  
    1.7656 po
  • Taille du filetage du taraud
    1/2-13 UNC
  • Poids
    0.84 lb, 0.381 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Série de roulements
    MUCWTPL200
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Relubrifiable
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCWTPL201-8B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250218967
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    MUC201-8
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCWTPL200B
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250218967

Aperçu

Description du fabricant
MUCWTPL201-8B 1/2 PRISE EN CHARGE