Motion
MUCTPL205-16RFB

AMI BEARINGS INC
MUCTPL205-16RFB

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal, 17/32 po, fente de 13.49 mm
N° D’ARTICLE MI03773492
N° MFRMUCTPL205-16RFB
Prix420.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCTPL205-16RFB

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal, 17/32 po, fente de 13.49 mm
N° D’ARTICLE MI03773492
N° MFRMUCTPL205-16RFB
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
Prix420.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1.3390 po, 34 mm
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1.3390 po, 34 mm
  • Dimensions du boîtier
    1.1720 po, 29.80 mm
  • Largeur du boîtier
    1.1720 po, 29.80 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3390 po, 34 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.0472 po, 52 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3390 po, 34 mm
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po, 52 mm
  • Hauteur totale
    3.4844 po
  • Longueur totale
    3.8906 po
  • Largeur totale
    1.3390 po, 34 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Code de taille
    205
  • Fente Espacement  
    1.7656 po
  • Fente Largeur  
    17/32 po, 13.49 mm
  • Taille de la monture Take Up
    TPL205
  • Taille du filetage du taraud
    5/8-11 UNC
  • Poids
    1.78 lb, 0.807 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Série de roulements
    MUC200
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    11921 N, 2680 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire approuvée H1 relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCTPL205-16RFB
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250222926
  • Matériel
    Acier inoxydable moulé
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température maximale
    212 °F, 100 °C
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1420 lbf, 6316.48 N
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    MUC205-16
  • Matériau du joint
    Buna-Nitrile Caoutchouc
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    MUCTPL200RFB
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    6316.48 N, 1420 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250222926

Aperçu

Description du fabricant
MUCTPL205-16RFB 1 PRISE EN CHARGE