Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur de l’alésage1.6890 po, 42.89 mm
- Dimensions du boîtier1-29/64 po, 37.10 mm
- Largeur du boîtier1-29/64 po, 37.10 mm
- Largeur de la bague intérieure1.6890 po, 42.90 mm
- Insérer le diamètre extérieur2.8346 po, 72 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage42.89 mm, 1.6890 po
- Diamètre extérieur2.8350 po, 72 mm
- Hauteur totale4.0156 po
- Longueur totale5.0781 po
- Largeur totale1-29/64 po, 36.89 mm
- Diamètre de l’arbre1.4375 po, 36.50 mm
- Code de taille207
- Fente Espacement2.5000 po
- Fente Largeur1/2 po, 12.69 mm
- Taille de la monture Take UpMT207
- Taille du filetage du taraud5/8-11 UNC
- Poids3.64 lb, 1.65 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Série de roulementsMUC200
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Numéro de cadre compatibleMT207
- Pays d’origineUSA
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique4950 lbf, 22018.7 N
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier inoxydable moulé
- Insérer le matérielAcier inoxydable 440C
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCT207-23RF
- Numéro CUP du fabricant0808250283989
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4950 lbf
- Capacité de charge statique radiale12321.5 N, 2770 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeMUC207-23RF
- Matériau du jointBuna-Nitrile Caoutchouc
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- Type de scellementJoint à lèvres RF double breveté
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieMUCT200RF
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique12321.5 N, 2770 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250283989