Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/8 po
- Anneau intérieur Largeur2.0313 po
- Anneau extérieur Largeur1.1250 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
- Largeur totale2.0313 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7940 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Type de jointSans contact avec Slinger
- SérieSER200FSAM1
- CUP_NON0808250312160