Motion
MUCT206-19
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.1875 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable moulé 304 , collet de vis de fixation, fente 0.4720 po
N° D’ARTICLE MI03773532
N° MFRMUCT206-19
Prix360.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.1875 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable moulé 304 , collet de vis de fixation, fente 0.4720 po
N° D’ARTICLE MI03773532
N° MFRMUCT206-19
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
Prix360.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    4.4375 po
  • Fente Espacement  
    2.2500 po
  • Poids
    2.76 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCT206-19
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250255160
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3750 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCT200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250255160

Aperçu

Description du fabricant
MUCT206-19 1-3/16 PRISE EN CHARGE