Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Diamètre du trou4-3/8 po
- Largeur du boîtier6.4960 po
- Largeur de la bague intérieure3.2520 po
- Hauteur totale7.2500 po
- Longueur totale9.2500 po
- Fente Espacement4.7500 po
- Poids18.51 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCTX15-47
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250258871
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale16300 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTX00
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250258871