Motion
MUCTPL202-10W

AMI BEARINGS INC
MUCTPL202-10W

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, 5/8 po, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, 0.4690 po, fente de 11.90 mm
N° D’ARTICLE MI03773566
N° MFRMUCTPL202-10W
Prix308.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCTPL202-10W

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, 5/8 po, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, 0.4690 po, fente de 11.90 mm
N° D’ARTICLE MI03773566
N° MFRMUCTPL202-10W
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
Prix308.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    30.98 mm, 1.2200 po
  • Hauteur totale
    3.4844 po
  • Longueur totale
    3.8906 po
  • Largeur totale
    1.7660 po, 44.85 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.87 mm
  • Fente Espacement  
    1.7656 po
  • Fente Largeur  
    0.4690 po, 11.90 mm
  • Taille du filetage du taraud
    1/2-13 UNC
  • Poids
    0.8 lb, 0.36 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Série de roulements
    MUCTPL200
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCTPL202-10W
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250218851
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC202-10
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCTPL200W
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250218851

Aperçu

Description du fabricant
MUCTPL202-10W 5/8 PRISE EN CHARGE