Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Longueur de l’alésage1.2200 po, 30.98 mm
- Dimensions du boîtier1.2200 po, 30.98 mm
- Largeur du boîtier1.2200 po, 30.98 mm
- Largeur de la bague intérieure1.2200 po, 30.98 mm
- Insérer le diamètre extérieur1.8504 po, 47 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2200 po, 30.98 mm
- Diamètre extérieur1.8500 po, 47 mm
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale3.6875 po
- Largeur totale1.2200 po, 30.98 mm
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.87 mm
- Code de taille202-10
- Fente Espacement2.0000 po
- Fente Largeur0.3750 po, 9.52 mm
- Taille de la monture Take UpST204NP
- Taille du filetage du taraud1/4-28 UNF
- Poids1.82 lb, 0.826 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Série de roulementsUC200MZ2
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier estampé
- Pays d’origineUSA
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique12855 N, 2890 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCST202-10NP
- Numéro CUP du fabricant0808250202065
- MatérielFonte au nickel résistant à la corrosion
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2450 lbf
- Capacité de charge statique radiale6672 N, 1500 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUC202-10MZ2
- Type de dispositif de retenueAcier estampé
- Matériau du jointBuna-Nitrile Caoutchouc
- Type de jointContact avec Slinger
- Type de scellementJoint à lèvres simple
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieMUCST200NP
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique6672.3 N, 1500 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250202065