Motion
MUCNFL206CW

AMI BEARINGS INC
MUCNFL206CW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03773585
N° MFRMUCNFL206CW
Prix293.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCNFL206CW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03773585
N° MFRMUCNFL206CW
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
Prix293.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    117 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    148 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC206
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCNFL200CW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250317851

Aperçu

Description du fabricant
MUCNFL206CW 30MM FLG À 2-BOLT