Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre15 mm
- Diamètre du moyeu62 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage31 mm
- Désactivation de l’unité33.3 mm
- Espacement vertical des boulons27 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1110 kgf
- Capacité de charge statique radiale540 kgf
- Roulement de rechangeMUC202
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCFK200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250297399