Motion
MUCFT205TC
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 25 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à déflecteur
N° D’ARTICLE MI03773713
N° MFRMUCFT205TC
Prix289.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 25 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à déflecteur
N° D’ARTICLE MI03773713
N° MFRMUCFT205TC
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
Prix289.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    98.80 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    124 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Finition/revêtement
    Revêtement en téflon
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC205
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCFT200TC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250195541

Aperçu

Description du fabricant
MUCFT205TC 25MM FLG À 2-BOLT