Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1-7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.4375 à 5.0625 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Hauteur totale3.2813 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur totale1.8906 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeB6-20
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieBP200
- CUP_NON0808250314652