Motion
BPW205
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fer malléable, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03773994
N° MFRBPW205
Prix61.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fer malléable, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03773994
N° MFRBPW205
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
Votre prix61.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    36.50 mm
  • Largeur de la base
    29 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    94 mm à 106 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Hauteur totale
    69 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Largeur totale
    34 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Roulement de rechange
    B5
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    BPW200
  • CUP_NON
    0808250107773

Aperçu

Description du fabricant
BPW205 25MM BLOC D’OREILLER