Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Anneau intérieur Largeur49.2 mm
- Anneau extérieur Largeur21 mm
- Extérieur Diamètre3.1496 po
- Largeur totale1.9375 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2540 kgf
- Capacité de charge statique radiale1460 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUC200
- CUP_NON0808250237913