Motion
UCC201
Cartouche de roulement à billes - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de boîtier de 20 mm, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03774250
N° MFRUCC201
Prix90.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de boîtier de 20 mm, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03774250
N° MFRUCC201
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
Prix90.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Boîtier Largeur  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Diamètre de l’arbre
    12 mm
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    C204
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Roulement de rechange
    UC201
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCC200
  • CUP_NON
    0808250108732

Aperçu

Description du fabricant
UCC201 12MM CARTOUCHE