Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Boîtier Largeur33 mm
- Anneau intérieur Largeur51.6 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Diamètre de l’arbre50 mm
- Poids4.24 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierC210
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale3600 kgf
- Capacité de charge statique radiale2370 kgf
- Roulement de rechangeUC210
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC200
- CUP_NON0808250166978