Motion
UCECH212
Unité de roulement à billes à accrocher – DI 60 mm, DI 143 mm, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03774271
N° MFRUCECH212
Prix366.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à accrocher – DI 60 mm, DI 143 mm, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03774271
N° MFRUCECH212
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
Prix366.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    143 mm
  • Global Largeur  
    143 mm
  • Longueur du filetage
    28.5 mm
  • Taille du filetage
    PF1-1/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3700 kgf
  • Roulement de rechange
    UC212
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200
  • CUP_NON
    0808250284986

Aperçu

Description du fabricant
UCECH212 60MM SUPPORT BRG