Motion
UCECH214
Unité de roulement à billes à accrocher – DI 70 mm, DI 171 mm, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03774273
N° MFRUCECH214
Prix745.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à accrocher – DI 70 mm, DI 171 mm, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03774273
N° MFRUCECH214
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
Prix745.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    171 mm
  • Global Largeur  
    171 mm
  • Longueur du filetage
    32 mm
  • Taille du filetage
    PF1-1/2

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 kgf
  • Roulement de rechange
    UC214
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200
  • CUP_NON
    0808250285020

Aperçu

Description du fabricant
UCECH214 70MM SUPPORT BRG