Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage101.60 mm
- Largeur de la base88 mm
- Longueur du boulon du centre au centre249 mm à 272 mm
- Taille du boulonM22
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Hauteur totale200 mm
- Longueur totale327 mm
- Largeur totale100.3 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale9750 kgf
- Capacité de charge statique radiale7300 kgf
- Roulement de rechangeUC218C4HR5
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP200C4HR5
- CUP_NON0808250273584