Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Largeur de la base3-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.3750 à 10.6250 po
- Taille du boulon3/4
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Hauteur totale7.1250 po
- Longueur totale12.6250 po
- Largeur totale3.4375 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale14000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9900 lbf
- Roulement de rechangeUC214-43
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCSP200
- CUP_NON0808250273362