Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4 po
- Anneau intérieur Largeur4.6260 po
- Anneau extérieur Largeur1.6540 po
- Extérieur Diamètre7.4803 po
- Largeur totale4.6250 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale30200 lbf
- Capacité de charge statique radiale23600 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCX00
- CUP_NON0808250272679