Motion
UE205
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03774429
N° MFRUE205
Prix64.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03774429
N° MFRUE205
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
Prix64.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    35.4 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UE200
  • CUP_NON
    0808250110681

Aperçu

Description du fabricant
UE205 25MM ACCU-LOC BRG