Motion
UE209-28
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/4 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03774442
N° MFRUE209-28
Prix148.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/4 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03774442
N° MFRUE209-28
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
Prix148.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9688 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4030 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UE200
  • CUP_NON
    0808250149834

Aperçu

Description du fabricant
UE209-28 1-3/4 ACCU-LOC BRG