Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur92 mm
- Alésage Diamètre35 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage43.9 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2640 kgf
- Capacité de charge statique radiale1570 kgf
- Roulement de rechangeUE207
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEF200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250141647