Motion
UEHPL207B
Unité de roulement à billes à accrocher - DI 35 mm, DE 88.9 mm, thermoplastique PBT, collet Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03774542
N° MFRUEHPL207B
Prix325.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à accrocher - DI 35 mm, DE 88.9 mm, thermoplastique PBT, collet Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03774542
N° MFRUEHPL207B
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
Prix325.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Taille du filetage
    5/8 - 11 UNC

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1570 kgf
  • Roulement de rechange
    UE207
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEHPL200B
  • CUP_NON
    0808250209293

Aperçu

Description du fabricant
UEHPL207B 35MM SUPPORT BRG