Motion
UEP207
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 35 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03774590
N° MFRUEP207
Prix133.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 35 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03774590
N° MFRUEP207
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
Prix133.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    47.60 mm
  • Largeur de la base
    48 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    119 mm à 135 mm
  • Taille du boulon
    M14
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Hauteur totale
    94 mm
  • Longueur totale
    167 mm
  • Largeur totale
    50.4 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1570 kgf
  • Roulement de rechange
    UE207
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEP200
  • CUP_NON
    0808250141685

Aperçu

Description du fabricant
UEP207 35MM BLOC D’OREILLER