Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base2-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.6250 à 9.3750 po
- Taille du boulon5/8
- Diamètre à l’alésage2 po
- Hauteur totale5.9375 po
- Longueur totale11.2500 po
- Largeur totale2.7500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Capacité de charge statique radiale6610 lbf
- Roulement de rechangeUE211-32
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUESP200
- CUP_NON0808250333271