Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Hauteur totale102 mm
- Longueur totale129 mm
- Fente Espacement64 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUET207
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250156399
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2640 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUET200
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250156399