Motion
UET212
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 60 mm, boîtier en fonte, collet Accu-Loc, logement de 22 mm
N° D’ARTICLE MI03774641
N° MFRUET212
Prix390.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 60 mm, boîtier en fonte, collet Accu-Loc, logement de 22 mm
N° D’ARTICLE MI03774641
N° MFRUET212
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
Prix390.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Hauteur totale
    146 mm
  • Longueur totale
    194 mm
  • Fente Espacement  
    102 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UET212
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250226344
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UET200
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250226344

Aperçu

Description du fabricant
UET212 60MM PRISE EN CHARGE