Motion
UG315-48
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03774685
N° MFRUG315-48
Prix1,052.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03774685
N° MFRUG315-48
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
Prix1,052.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.6540 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.2992 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UG300
  • CUP_NON
    0808250293964

Aperçu

Description du fabricant
UG315-48 3 COL ÉCCENTRIQUE BRG