Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage49.20 mm
- Largeur de la base47.6 mm
- Longueur du boulon du centre au centre88.90 mm
- Taille du boulon1/2-13
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Hauteur totale100 mm
- Longueur totale117.5 mm
- Largeur totale58.7 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Capacité de charge statique radiale1830 kgf
- Roulement de rechangeUG208
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGTB200
- CUP_NON0808250334674