Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Anneau intérieur Largeur31 mm
- Anneau extérieur Largeur23 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Largeur totale31 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Numéro CUP du fabricant0808250312894
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3600 kgf
- Capacité de charge statique radiale2370 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK200
- CUP_NON0808250312894