Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Anneau intérieur Largeur49 mm
- Anneau extérieur Largeur36 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Largeur totale49 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Numéro CUP du fabricant0808250312986
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale9750 kgf
- Capacité de charge statique radiale7300 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK200
- CUP_NON0808250312986